パーツボックス TP-393L

パーツボックス TP-393L - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(2件のレビュー)

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

仕様大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ材質PP有効内寸(mm)960×290×265外寸(mm)1005×335×288内寸(mm)970×300×275圧縮荷重(N[kgf])11370[1160]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89932647TP-393L1セット(2個)75335×1005×288960×290×26511.3グレー
14,560
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337729TP-393L-KC1個75335×1005×288960×290×26511.3グレー
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
89932631TP-393L1個75335×1005×288960×290×26511.3グレー
6,620
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89932647
2024-07-25
用途: 機材の洗浄バケツとして利用予定だったが・・・

水を貯めてバケツのように利用しようと考えてたが、底に水抜きの穴が何か所も開いているとは・・・
説明文にも書かれてないし、標品画像も底は見えないし・・・
何かしらで塞いで使います

1が参考にしています
対象商品 : 89932647
2024-03-29
用途: 商品展示
農・林・水産業

大きさ値段は申し分ないです。色展開があるともっと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする