岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TP-482L
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様
大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ
材質
PP
有効内寸(mm)
793×458×172
外寸(mm)
838×503×195
内寸(mm)
803×468×182
圧縮荷重(N[kgf])
14900[1520]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89932771
TP-482L
1個
63
838×503×195
グレー
¥
7,850
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932787
TP-482L
1セット(3個)
63
838×503×195
グレー
¥
23,550
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337835
TP-482L-KC
1個
63
838×503×195
グレー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
~
/
税込
¥
3,190
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~