岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックスRH-04B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質
PP
モジュール
Bタイプ
有効内寸(mm)
246×165×90
外寸(mm)
298×207×100
内寸(mm)
256×175×96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89923617
RH-04B
3.9
298×207×100
ブルー
¥
770
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください