パーツボックスRH-24B

パーツボックスRH-24B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。

材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)375×245×237外寸(mm)436×296×250内寸(mm)386×256×244内容量1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89923687RH-24B23436×296×250ブルー
13,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥19,000/税込¥20,900
沖縄地方数量1につき¥35,000/税込¥38,500
離島数量1につき¥40,000/税込¥44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする