曜日別特売

パンコンテナー #30

パンコンテナー #30 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適

用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質PP容量(L)14アイボリー有効内寸(mm)594×349×65外寸(mm)640×396×89内寸(mm)600×352×75フタなし圧縮荷重(N[kgf])15870[1620]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89925753#301個PP14640×396×89600×352×75アイボリー
4,430
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89925762#301セット(10個)PP14640×396×89600×352×75アイボリー
44,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする