岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パンコンテナー 特大型深
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適
用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
有効内寸(mm)
641×381×138
外寸(mm)
683×424×160
内寸(mm)
645×384×147
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
17640[1800]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89925832
特大型深
1個
35
アイボリー
PP
¥
6,230
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89925841
特大型深
1セット(5個)
35
アイボリー
PP
¥
31,150
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~