岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラスケットM-5 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
材質
PE
形状
角型
有効内寸(mm)
504×333×130
内寸法(mm)
530×360×170
外寸法(mm)
580×430×183
材質(金具)
鉄(メッキ処理)
取手
あり
圧縮荷重(N[kgf])
4570[470]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89927083
M-5 金具付
1個
30
504×333×130
580×430×183
ダークブルー
¥
5,090
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89927092
M-5 金具付
1セット(5個)
30
504×333×130
580×430×183
ダークブルー
¥
25,450
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~