岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラスケットNo.1150
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
材質
PP
形状
角型
有効内寸(mm)
555×555
内寸法(mm)
600×600×327
外寸法(mm)
644×644×340
取手
なし
圧縮荷重(N[kgf])
5580[570]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※適合フタの取り扱いはございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89926846
No.1150
1個
109
644×644×340
ブルー
¥
11,410
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926855
No.1150
1セット(5個)
109
644×644×340
ブルー
¥
57,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~