岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラスケットNo.4001. 金具付
(1件のレビュー)
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
材質
PP
有効内寸(mm)
590×380
外寸(mm)
660×445×171
内寸(mm)
610×400×160
フタ
なし
材質(金具)
鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])
5290[540]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89926286
No.4001 金具付
1個
37
660×445×171
イエロー
¥
4,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926295
No.4001 金具付
1セット(10個)
37
660×445×171
イエロー
¥
48,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926365
No.4001 金具付
1個
37
660×445×171
ブルー
¥
4,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926374
No.4001 金具付
1セット(10個)
37
660×445×171
ブルー
¥
48,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~