プラスケットNo.4002. 金具付

プラスケットNo.4002. 金具付 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。

材質PP形状角型有効内寸(mm)590×380内寸法(mm)610×400×160外寸法(mm)660×445×171材質(金具)鉄(メッキ処理)取手あり圧縮荷重(N[kgf])5290[540]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89926304No.400 2 金具付1個37イエロー
5,310
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926313No.400 2 金具付1セット(10個)37イエロー
53,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926383No.400 2 金具付1個37ブルー
5,310
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926392No.400 2 金具付1セット(10個)37ブルー
53,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする