岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラスケットNo.450
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
材質
PP
形状
角型
有効内寸(mm)
450×310
内寸法(mm)
500×356×248
外寸法(mm)
572×404×259
取手
なし
圧縮荷重(N[kgf])
4110[420]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89926426
No.450
1個
39
572×404×259
ブルー
¥
4,170
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926435
No.450
1セット(10個)
39
572×404×259
ブルー
¥
41,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~