岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラスケットNo.950(プラ蓋4.8)
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
材質
PP
外寸(mm)
758×508×40
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89926724
No.950(プラ蓋4.8)
1個
758×508×40
オレンジ
¥
4,430
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926733
No.950(プラ蓋4.8)
1セット(5個)
758×508×40
オレンジ
¥
22,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~