岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラテナー B-10
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
305×230×110
外寸(mm)
368×280×123
内寸(mm)
315×240×118
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
30500[3110]
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89928483
B-10
1個
8
368×280×123
グレー
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928492
B-10
1セット(10個)
8
368×280×123
グレー
¥
25,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928501
B-10
1個
8
368×280×123
オレンジ
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928517
B-10
1セット(10個)
8
368×280×123
オレンジ
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~