岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラテナー B-10導電
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
適合
(蓋)B-10蓋導電
材質
導電PP
有効内寸(mm)
305×231×110
外寸(mm)
369×281×124
内寸(mm)
314×241×119
フタ
なし
特性
導電性
コンテナ種類
ベタ目
注意
※フタは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89928526
B-10導電
1個
8
369×281×124
ブラック
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
89928535
B-10導電
1セット(10個)
8
369×281×124
ブラック
¥
39,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
38,000
/
税込
¥
41,800
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000