岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラテナー B-29
(1件のレビュー)
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
内寸(mm)
1125×281×115
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1175×331×125
圧縮荷重(N[kgf])
24500[2500]
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1120×276×105
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89927625
B-29
1個
34
5050
1175×331×125
1120×276×105
イエロー
¥
6,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89927634
B-29
1セット(2個)
34
5050
1175×331×125
1120×276×105
イエロー
¥
13,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89927643
B-29
1個
34
5050
1175×331×125
1120×276×105
ブルー
¥
6,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89927652
B-29
1セット(2個)
34
5050
1175×331×125
1120×276×105
ブルー
¥
13,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~