岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラテナー B-36
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
446×291×249
外寸(mm)
510×345×265
内寸(mm)
460×305×259
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
29400[3000]
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89927661
B-36
1個
34
510×345×265
ブルー
¥
5,780
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89927677
B-36
1セット(6個)
34
510×345×265
ブルー
¥
34,680
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~