岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー MB-20F1.
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様
西日本限定
材質
PP
有効内寸(mm)
474×315×292
外寸(mm)
522×363×308
内寸(mm)
487×328×302
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
16950[1730]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89922673
MB-20F1
1個
45
522×363×308
ブルー
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922682
MB-20F1
1セット(6個)
45
522×363×308
ブルー
¥
22,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922691
MB-20F1
1個
45
522×363×308
イエロー
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922707
MB-20F1
1セット(6個)
45
522×363×308
イエロー
¥
22,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~