岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット HB-R4・1111SC ブラック/ブルー
リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。
両面4方差
積載荷重:1000kg
材質
再生PP
色
ブラック/ブルー
質量(kg)
24
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
外寸法(mm)
1100×1100×144
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動荷重(kg)
静荷重(kg)
外寸法(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89924116
HB-R4・1111SC ブラック/ブルー
1個
1000
4000
1100×1100×144
再生PP
ブラック/ブルー
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89924125
HB-R4・1111SC ブラック/ブルー
1セット(2個)
1000
4000
1100×1100×144
再生PP
ブラック/ブルー
¥
46,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
~
/
税込
¥
9,900
~
離島
数量1につき
¥
12,000
~
/
税込
¥
13,200
~