岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス樽75M ネジ蓋
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途
業務用タル
仕様
ネジ式
材質
PP
外寸(mm)
Φ578×59
内寸(mm)
Φ562×36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89931502
リス樽75M ネジ蓋
1個
ブルー
¥
4,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931511
リス樽75M ネジ蓋
1セット(5個)
ブルー
¥
24,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931527
リス樽75M ネジ蓋
1個
ホワイト
¥
4,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931536
リス樽75M ネジ蓋
1セット(5個)
ホワイト
¥
24,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~