愛用かご深型大

愛用かご深型大 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)
用途水切れの良い網目設計が好評なカゴシリーズは小魚・海藻類の洗い籠、仕分け用として最適です。材質PP形状角型有効内寸(mm)386×265×172内寸法(mm)447×326×172外寸法(mm)489×362×180取手なし内容量1セット(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89923942愛用かご深型大 セット21386×265×172489×362×180ブルー
33,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥76,000/税込¥83,600
沖縄地方数量1につき¥140,000/税込¥154,000
離島数量1につき¥160,000/税込¥176,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89923942
2026-02-26
用途: 野菜選別時
山端

以前のカゴから変更されてるみたいですが、深さが少し深くなっています。使ってみたところ、問題は無いみたいです。後は、耐久性ですね。以前のカゴくらい耐久性が有れば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする