岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
愛用かご深型中
用途
水切れの良い網目設計が好評なカゴシリーズは小魚・海藻類の洗い籠、仕分け用として最適です。
材質
PP
形状
角型
有効内寸(mm)
326×234×152
内寸法(mm)
380×288×152
外寸法(mm)
418×316×160
取手
なし
内容量
1セット(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89923933
愛用かご深型中 セット
14
326×234×152
ブルー
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
76,000
/
税込
¥
83,600
沖縄地方
数量1につき
¥
140,000
/
税込
¥
154,000
離島
数量1につき
¥
160,000
/
税込
¥
176,000