食品用コンテナー T-48

食品用コンテナー T-48 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-48 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。

用途トレー・麺コンテナー材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)652×412×162外寸(mm)712×462×177内寸(mm)662×422×170フタなし圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89931904T-481個46712×462×177652×412×162イエロー
4,980
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931913T-481セット(5個)46712×462×177652×412×162イエロー
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931922T-481個46712×462×177652×412×162ブルー
4,980
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931931T-481セット(5個)46712×462×177652×412×162ブルー
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89931922
2016-01-28
用途: 漁業(出荷前の海藻の水切り)
農・林・水産業

出荷前の海藻(モズク)の選別前の暫定水切り用として試しに購入しました。
脱水機で脱水してからゴミをとり、計量の上出荷する訳ですが、脱水機にかける前の暫定水切りが悪いと時間が
経過する度にモズクのぬめりが多くなって商品価値が下がることとなります。
今回購入した篭は容積、篭の高さ、底の網目部分が丸みをおびており、網目の大きさも丁度良く水切りが良いと
思います。
まだモズクの時期ではないので今は必要ないですが、6月ごろの採捕時期が来たらあと3個ほど購入したいと考えて
おります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする