折りたたみコンテナー CB-76NR扉なしL

折りたたみコンテナー CB-76NR扉なしL - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。
リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。
内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。
軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)

フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×315開口部(mm)587×192折りたたみ寸法(mm)650×440×77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89919864CB-76NR扉なしL1個75650×440×327ブルー/クリア
13,080
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919873CB-76NR扉なしL1セット(5個)75650×440×327ブルー/クリア
65,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919882CB-76NR扉なしL1個75650×440×327イエロー/クリア
13,080
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919891CB-76NR扉なしL1セット(5個)75650×440×327イエロー/クリア
65,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする