岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナー CB-S51A
仕様
金属ピン使用
有効内寸(mm)
492×334×305
内寸(mm)
492×334×314
折りたたみ寸法(mm)
530×366×86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
フタの有無
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918726
CB-S51A
1個
50
530×336×325
ブラック
なし
導電PP
¥
16,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89918735
CB-S51A
1セット(5個)
50
530×336×325
ブラック
なし
導電PP
¥
81,750
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89918701
CB-S51A
1個
50
530×366×325
ブルー/クリア
-
PP
¥
8,110
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
89918717
CB-S51A
1セット(5個)
50
530×366×325
ブルー/クリア
-
PP
¥
40,550
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
89918884
CB-S51A
1個
50
530×366×325
ブルー
-
PP
¥
8,110
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
89918893
CB-S51A
1セット(5個)
50
530×366×325
ブルー
-
PP
¥
40,550
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
89918902
CB-S51A
1個
50
530×366×325
イエロー
-
PP
¥
8,110
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
89918911
CB-S51A
1セット(5個)
50
530×366×325
イエロー
-
PP
¥
40,550
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~