岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナー F-BOX112G
折りたたむと約1/5サイズ高さになります。
F-BOX122は、F-BOX112の2倍のサイズで相互嵌合が可能です。
フタの有無
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
335×255×153
外寸(mm)
355×275×165
内寸(mm)
335×255×160
折りたたみ寸法(mm)
355×275×35.5
圧縮荷重(N[kgf])
5100[520]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89920092
F-BOX112G
1個
13
355×275×165
ダークブルー
¥
2,390
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89920101
F-BOX112G
1セット(10個)
13
355×275×165
ダークブルー
¥
23,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~