岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナー RS-BB75S片扉
フタの有無
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
593×400×307
外寸(mm)
635×440×327
内寸(mm)
600×405×316
折りたたみ寸法(mm)
635×440×80
圧縮荷重(N[kgf])
8000[810]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89920354
RS-BB75S片扉
1個
75
635×440×327
ブルー
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89920363
RS-BB75S片扉
1セット(5個)
75
635×440×327
ブルー
¥
46,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~