折りたたみコンテナー RS-M610

折りたたみコンテナー RS-M610 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー RS-M610 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

出荷ラインから店頭陳列までサポート。折りたたみコンテナーの収納効率が更にアップします。ワンウェイパッケージに替わるリターナブルコンテナーです。
折りたたみ高さ44mm
JIS T11型パレットに6ヶ、800×600かご車に2ヶ効率よく積み付け出来ます。

用途青果流通用コンテナーフタの有無なし材質PP有効内寸(mm)510×330×83外寸(mm)540×360×100内寸(mm)510×330×90折りたたみ寸法(mm)540×360×44圧縮荷重(N[kgf])7740[790]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89920135RS-M6101個14540×360×100グリーン
2,180
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89920144RS-M6101セット(10個)14540×360×100グリーン
21,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89920144
2018-05-24
用途: 商品の出荷
株式会社苺一笑農・林・水産業

軽いが、作りがしっかりしているので、商品に影響することなく出荷・運搬に使用できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする