CONDOR(山崎産業)
アンブラーX
雨の日の備えとして飲食店などに最適な傘立て。
材質
ボディ/スチールメラミン焼付、シート/再生ポリ塩化ビニル(PVC)82%
仕様
組み立て式
色
ブラック
高さ(mm)
495
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(0.12MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89801171
YA-11L-ID
21
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
89801187
YA-12L-ID
40
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください