CONDOR(山崎産業)
しみとりブラシ
染み取り作業から洗浄・仕上げまで、手軽に使えるカーペットブラシです。
用途
カーペットしみ取り用
材質
甲/天然木、毛/ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
46
高さ(mm)
25
質量(g)
80
奥行(mm)
175
毛丈(mm)
11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89802325
C89-000X-MB
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください