曜日別特売

タイル目地ブラシ

タイル目地ブラシ - CONDOR(山崎産業)タイル目地ブラシ - CONDOR(山崎産業)タイル目地ブラシ - CONDOR(山崎産業)
(4件のレビュー)

浴室やトイレの壁など、タイル目地の汚れやカビを取り除きます。
場所に合わせてハードとソフトのブラシを使い分け。

用途浴室トイレ使用場所浴室、トイレトラスコ品番480-4236材質甲/ポリプロピレン(PP)、ブラシ/ポリ塩化ビニル(PVC)グレー質量(g)58毛丈(mm)30縦(mm)20横(mm)250繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89802833BR429-000X-MB
750
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89802833
2020-12-04
用途: ハウスクリーニング

必需品!!もう少し価格が下がってくれれば!心置きなくガンガン使える。

1が参考にしています
対象商品 : 89802833
2020-03-22
用途: 美装
サービス業

かなりたくさんのブラシを使いましたが、使用感だけなら一番良いです!
ブラシの多さ、長さ、硬さ、最高です!
ただ一つ欠点を上げるとすれば値段です。
消耗品なだけに400円台はちょっときついです。せめて350円。
200円台なら最高です!

1が参考にしています
対象商品 : 89802833
2017-05-02
用途: 清掃
サービス業

目地清掃にはバッチリです!
目地用途に使用するには適してますが、しかし使用する場所によっては毛が開きやすいです。

対象商品 : 89802833
2016-10-25
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

ずっと前から使っています。ブラシもしっかりしているので、丁寧に使えばかなり長く使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする