CONDOR(山崎産業)
ニューフロアシートハンガー
巻取ったフロアーシートを保管する専用ハンガー。
材質
フレーム/スチールパイプメラミン焼付、キャスター/ゴム(ウレタン樹脂)
仕様
組み立て式
幅(mm)
1895
質量(kg)
36
サイズ
幅1900×奥行860×高さ150
高さ(mm)
930
奥行(mm)
800
最大積載量(kg)
450
保管数
最大12本(0.52mm厚の45m・50mのみ10本)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※巻取り棒、フロアシートは別売です。
※長期間動かさずに荷重がかかった場合、キャスターのゴムが変形することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89803567
F-188
¥
116,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650