ハイクッションマット300(コーナー縁付き駒)

ハイクッションマット300(コーナー縁付き駒) - CONDOR(山崎産業)

クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。細かなゴムチップにより濡れてもノンスリップ効果を発揮。

材質再生ゴムチップグリーン長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10質量(g)830防炎性能試験番号EO.090054内容量1枚
注意
※長期間、塩ビ製の床、表面塗装した床、大理石・御影石など天然石の床に置くと、マットの跡が残る場合があります。
※素材の特性上、色やサイズ、重量に若干のバラツキが発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89803734F-215-CF-DG -G
1,700
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする