CONDOR(山崎産業)
ハイクッションマット300(縁付き駒)
クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。細かなゴムチップにより濡れてもノンスリップ効果を発揮。
材質
再生ゴムチップ
色
グリーン
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
10
質量(g)
860
防炎性能試験番号
EO.090054
内容量
1枚
注意
※長期間、塩ビ製の床、表面塗装した床、大理石・御影石など天然石の床に置くと、マットの跡が残る場合があります。
※素材の特性上、色やサイズ、重量に若干のバラツキが発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89803743
F-215-FK-DG -G
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください