CONDOR(山崎産業)
ピースラインマット(本駒)
表面の細かいひだが泥落とし効果とクッション効果を発揮
用途
風除室用マット
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
厚さ(mm)
15
質量(g)
106
防炎性能試験番号
EO.880236
内容量
1枚
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89804023
F-116-HK-G
グリーン
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
89804032
F-116-HK-GR
グレー
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
89804041
F-116-HK-BR
ブラウン
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
89804057
F-116-HK-BE
ベージュ
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください