曜日別特売

ブラシワイパー付

ブラシワイパー付 - CONDOR(山崎産業)ブラシワイパー付 - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

1本でブラシと水切りの2役。
厨房・プ-ル・ガソリンスタンドなどにおすすめです。

用途洗浄、水切り商品タイプ本体全長(mm)1535幅(mm)465材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)スチールトラスコ品番480-4325材質ゴム部/合成ゴム質量(g)1550毛丈(mm)42縦(mm)50繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※引火性の高い液体は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804215C285-000U-MB
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89804215
2019-07-30
用途: アパート共用部
サービス業

一般の大きさのデッキブラシだと結構手間が掛かりますが ブラシが大きいため容易に作業が進む!カッパキも付いていて効率的です 電源が取れない場所なので大変重宝しています。重さも許容の範囲だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする