CONDOR(山崎産業)
ブラシワイパー(スペア)
(1件のレビュー)
1本でブラシと水切りの2役。
厨房・プ-ル・ガソリンスタンドなどにおすすめです。
用途
洗浄、水切り
商品タイプ
スペア
幅(mm)
465
材質(ブラシ部)
ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
トラスコ品番
480-4333
毛丈(mm)
42
縦(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89804224
C285-000U-SP
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください