フロアシート 巻取り機

フロアシート 巻取り機 - CONDOR(山崎産業)フロアシート 巻取り機 - CONDOR(山崎産業)フロアシート 巻取り機 - CONDOR(山崎産業)フロアシート 巻取り機 - CONDOR(山崎産業)

設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。
シートを巻きながら土砂を掃き落とすブラシと、土砂掃き落とし口が1ヵ所ついた土砂受け皿付き。

材質フレーム/スチールパイプメラミン焼付、ブラシ/シダ付属品巻取り棒×1本幅(mm)1630質量(kg)35サイズ幅530×奥行1630×高さ630高さ(mm)568奥行(mm)510内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※フロアシートは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804312F-177-1
145,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする