CONDOR(山崎産業)
プロテック ツールキャリー用サイドポケット
マジッククロスで簡単装着できます。
容量(L)
2
材質
ナイロン
幅(mm)
215
高さ(mm)
470
質量(g)
70
色(袋)
グレー
商品タイプ
袋のみ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89804574
CA484-000X-MB
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください