CONDOR(山崎産業)
傘入れ袋スタンド用傘袋 80
傘入れスタンド用 傘袋です。
長さ(mm)
800
厚さ(μm)
20
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
半透明
幅(mm)
100
内容量
1ケース(2000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806236
YA-42L-OP2
¥
28,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください