CONDOR(山崎産業)
消臭抗菌マット
優れた消臭メカニズムと、紫外線による高い抗菌効果を発揮。
糸(白)に消臭剤を練り込んでおり、洗濯を繰り返しても効果は持続します
材質
パイル/再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)、パッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)
8.5
ベース厚さ(mm)
2
パイル長(mm)
6.5
防炎性能試験番号
EO.040101
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806412
F-181-6-G
グリーン
2
¥
12,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
89806421
F-181-12-G
グリーン
4
¥
27,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
89806437
F-181-15-G
グリーン
5.3
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
89806446
F-181-18-G
グリーン
6.4
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
44790420
F-181-6-GR
グレー
2
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
44790429
F-181-12-GR
グレー
4
¥
27,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
44790438
F-181-15-GR
グレー
5.3
¥
31,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
44790447
F-181-18-GR
グレー
6.4
¥
36,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください