CONDOR(山崎産業)
消毒マット セット(#12)
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
マットとマットベースの2層式。
用途
厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質
マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容
マット+ベース
長さ(mm)
1200
幅(mm)
900
厚さ(mm)
18
質量(kg)
7.8
防炎性能試験番号
EO.950548
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806455
F-38-12S-G
グリーン
¥
59,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
89806464
F-38-12S-BR
ブラウン
¥
59,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください