曜日別特売

消毒マット セット(#6)

消毒マット セット(#6) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(#6) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(#6) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(#6) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(#6) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(#6) - CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(#6) - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
マットとマットベースの2層式。
消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。
入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。

用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍幅(mm)600長さ(mm)900厚さ(mm)20材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR質量(kg)4.5セット内容マット+ベース防炎性能試験番号EO.950548内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89806473F-38-6S-G60090020グリーン
29,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
89806482F-38-6S-BR60090020ブラウン
29,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89806473
2021-04-22
用途: 工場の裏側出入り口
有限会社比嘉酒造製造業

外部作業も兼務する場所で、次亜塩素酸水を入れて使用しています。これまでよりも安全度、清潔度が確実にアップしました。

対象商品 : 89806473
2020-10-16
用途: HACCP対策

しっかりした造り。大きい重い。縁ゴムの高さがあるのでツマヅキには注意。必要なポイントは押さえてあるので安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする