曜日別特売

消毒マット ベース(#12)

消毒マット ベース(#12) - CONDOR(山崎産業)

マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
マットとマットベースの2層式。

用途消毒マット用ベース材質NBRブラックトラスコ品番382-9154長さ(mm)1200幅(mm)900厚さ(mm)18質量(kg)6.5機能消毒防炎性能試験番号EO.950548内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89806491F-38-12B-B
46,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする