CONDOR(山崎産業)
消毒マット マット(#12)
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
用途
消毒マット用マット
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
1120
幅(mm)
820
厚さ(mm)
8
質量(kg)
1.3
防炎性能試験番号
EO.950548
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806507
F-38-12-G
グリーン
¥
13,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
89806516
F-38-12-BR
ブラウン
¥
13,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください