CONDOR(山崎産業)
静音台車(小)ブレーキ付
医療施設などAA地区に対応する静かさ実現した台車。
仕様
折りたたみ、ブレーキ付
材質
スチールパイプ・PE粉体塗装
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
合成ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
455
ハンドル高さ(mm)
880
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
710
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806647
CA504-000X-MB
150
710×455
146
11
¥
41,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る