CONDOR(山崎産業)
静音台車(大)ブレーキ付
医療施設などAA地区に対応する静かさ実現した台車。
仕様
折りたたみ、ブレーキ付
材質
スチールパイプ・PE粉体塗装
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
合成ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
595
ハンドル高さ(mm)
870
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
895
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806665
CA505-000X-MB
300
895×595
146
18
¥
67,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
もっと見る