曜日別特売

粉砕器

粉砕器 - ケツト科学研究所
(1件のレビュー)

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。

用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89800435TQ-100
69,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89800435
2021-03-18
用途: 水分計の分析用試料粉砕作業に使用。
株式会社テラフーズ

構造がガッチリ出来て居り、長く使えそうです。
但し、もう少し多くの試料が投入できると直良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする