曜日別特売

米粒透視器

米粒透視器 - ケツト科学研究所米粒透視器 - ケツト科学研究所米粒透視器 - ケツト科学研究所米粒透視器 - ケツト科学研究所

TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。
試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。
角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。
しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。

電源
電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)
出力DC6V 0.5A
電池使用時間(時間)
連続で約5時間
電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。
付属品小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」適合(サンプル)精米、玄米質量(kg)0.47使用温度範囲(℃)10~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×162×134光源蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701)保管温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89800444TX-200
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする