曜日別特売

米粒透視器

米粒透視器 - ケツト科学研究所
(3件のレビュー)

玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。
ガラス板上の赤線枠内に普通玄米約100粒が並ぶように設計してあります。
さらに、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりにも使えます。

仕様透粒数/約100粒質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×19×90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89800462簡易型
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89800462
2021-10-20
用途: 胴割の率が解らないので購入
農・林・水産業

米検査では胴割率は重要です。そのため購入しました。

対象商品 : 89800462
2020-10-20
用途: 水稲の籾摺り調整作業
農・林・水産業

使いやすくて、満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 89800462
2016-10-14
用途: 玄米 籾摺り 胴割れ検査
吉岡 鉄工所

長年探していたので、使いやすさわまだわからず、来年以降も使用して重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする