米穀水分計

米穀水分計 - ケツト科学研究所
(1件のレビュー)

外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定対象
測定方式
表示方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13655087ライスタf5(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット---
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89800532ライスタf51個国内玄米、国内精米、外国玄米A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部)、外国玄米B:オーストラリア、中国(小站・東北)外国精米A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部)、オーストラリア、中国(小站・東北)、中国もち、タイもち、外国精米B:タイうるち電気抵抗式デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付)
64,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89800532
2015-10-03
用途: 米の水分測定
農・林・水産業

安定して、(高い精度)信頼できる水分計です。長く使っても、飽きが来ない商品です。無駄なハードケースが付いていなくて、使い心地の良いソフトケースも気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする